ST4.2X25 GB ステン(+)Cガタナベ 大阪魂 14414806 ST4.2X25 GB ステン(+)Cガタナベ 大阪魂 14414806 ST4.2X25 GB ステン(+)Cガタナベ 大阪魂 14414806

GB ステン(+)Cガタナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 14414806 品番 ST4.2X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,886
販売価格(税別)
6,260
長さ(mm)25 十字穴番号2 寸法a(mm)1.4 寸法r(mm)0.2 寸法d1(mm)4.22 寸法d2(mm)3.1 寸法c(mm)0.1 寸法k(mm)3.1 寸法m(mm)4.4 寸法y(mm)3.7 寸法da(mm)4.9 ピッチP(mm)1.4 寸法dk(mm)8 ねじの呼びST4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする