M8-5゜ D22 クロメート テーパーUジカクW 大阪魂 14423897 M8-5゜ D22 クロメート テーパーUジカクW 大阪魂 14423897 M8-5゜ D22 クロメート テーパーUジカクW 大阪魂 14423897

クロメート テーパーUジカクW

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 14423897 品番 M8-5゜ D22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)9 呼びM8 寸法t(mm)4.5 寸法D(mm)22 寸法t1(mm)2.58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする