パーカー W2008ナミガタA200HV

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 14424606 品番 20X37X3.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
呼び径20 寸法d(mm)21 寸法t(mm)3 寸法D(mm)37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする