10.5X16X2 BK SUS マルW(10.5+0.3) 大阪魂 14430678 10.5X16X2 BK SUS マルW(10.5+0.3) 大阪魂 14430678

BK SUS マルW(10.5+0.3)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 14430678 品番 10.5X16X2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
材質SUS 内径(Φmm)10.5 外径(Φmm)16 表面処理BK SUS 厚さt(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする