画像準備中

ユニクロ W2008コガタA200HV

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(92個) 注文コード 14433548 品番 12X20X2.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
内径(Φmm)12 外径(Φmm)20 表面処理ユニクロ 厚さt(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする