大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
SUS デンデンBT(ゼン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全93種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14441711
品番
10X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,171
販売価格(税別)
¥
1,974
バスケットに入れる
種別
全ねじ
材質
ステンレス
長さ(mm)
45
寸法a(mm)
20
頭部形状
デンデン
寸法b(mm)
10
寸法c(mm)
10.2
ねじの呼びd
M10