10X80 SUS デンデンBT(ゼン 大阪魂 14441781 10X80 SUS デンデンBT(ゼン 大阪魂 14441781 10X80 SUS デンデンBT(ゼン 大阪魂 14441781

SUS デンデンBT(ゼン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14441781 品番 10X80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,352
販売価格(税別)
2,138
種別全ねじ 材質ステンレス 長さ(mm)80 寸法a(mm)20 頭部形状デンデン 寸法b(mm)10 寸法c(mm)10.2 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする