12X70 SUS デンデンBT(ゼン 大阪魂 14441957 12X70 SUS デンデンBT(ゼン 大阪魂 14441957 12X70 SUS デンデンBT(ゼン 大阪魂 14441957

SUS デンデンBT(ゼン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14441957 品番 12X70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,450
販売価格(税別)
3,136
種別全ねじ 材質ステンレス 長さ(mm)70 寸法a(mm)26 頭部形状デンデン 寸法b(mm)12 寸法c(mm)13 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする