14X120 SUS デンデンBT(ゼン 大阪魂 14442018 14X120 SUS デンデンBT(ゼン 大阪魂 14442018 14X120 SUS デンデンBT(ゼン 大阪魂 14442018

SUS デンデンBT(ゼン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14442018 品番 14X120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,407
販売価格(税別)
8,552
種別全ねじ 材質ステンレス 長さ(mm)120 寸法a(mm)28 頭部形状デンデン 寸法b(mm)14 寸法c(mm)14.5 ねじの呼びdM14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする