大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
SUS デンデンBT(ゼン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全93種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14442079
品番
16X125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,160
販売価格(税別)
¥
5,600
バスケットに入れる
種別
全ねじ
材質
ステンレス
長さ(mm)
125
寸法a(mm)
32
頭部形状
デンデン
寸法b(mm)
16
寸法c(mm)
16.5
ねじの呼びd
M16