16X130 SUS デンデンBT(ゼン 大阪魂 14442088 16X130 SUS デンデンBT(ゼン 大阪魂 14442088 16X130 SUS デンデンBT(ゼン 大阪魂 14442088

SUS デンデンBT(ゼン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14442088 品番 16X130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,276
販売価格(税別)
5,705
種別全ねじ 材質ステンレス 長さ(mm)130 寸法a(mm)32 頭部形状デンデン 寸法b(mm)16 寸法c(mm)16.5 ねじの呼びdM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする