10X70 SUS デンデンBT(ナニワ 大阪魂 14443138 10X70 SUS デンデンBT(ナニワ 大阪魂 14443138 10X70 SUS デンデンBT(ナニワ 大阪魂 14443138

SUS デンデンBT(ナニワ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14443138 品番 10X70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,245
販売価格(税別)
1,132
寸法L(mm)70 寸法A(mm)20 寸法S(mm)45 寸法B(mm)10 寸法C(mm)10.5 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする