大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
SUS デンデンBT(ナニワ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14443445
品番
16X85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,543
販売価格(税別)
¥
2,312
バスケットに入れる
寸法L(mm)
85
寸法A(mm)
32
寸法S(mm)
53
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
16.5
ねじの呼びd
M16