大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
ユニクロ デンデンBT(ナニワ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14444197
品番
12X180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,416
販売価格(税別)
¥
1,287
バスケットに入れる
寸法L(mm)
180
寸法A(mm)
24
寸法S(mm)
115
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
12.5
ねじの呼びd
M12