12X90 ユニクロ デンデンBT(ナニワ 大阪魂 14444240 12X90 ユニクロ デンデンBT(ナニワ 大阪魂 14444240 12X90 ユニクロ デンデンBT(ナニワ 大阪魂 14444240

ユニクロ デンデンBT(ナニワ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14444240 品番 12X90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥849
販売価格(税別)
772
寸法L(mm)90 寸法A(mm)24 寸法S(mm)55 寸法B(mm)12 寸法C(mm)12.5 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする