大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
ユニクロ デンデンBT(ナニワ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14444258
品番
16X110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,203
販売価格(税別)
¥
1,094
バスケットに入れる
寸法L(mm)
110
寸法A(mm)
32
寸法S(mm)
65
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
16.5
ねじの呼びd
M16