16X70 ユニクロ デンデンBT(ナニワ 大阪魂 14444319 16X70 ユニクロ デンデンBT(ナニワ 大阪魂 14444319 16X70 ユニクロ デンデンBT(ナニワ 大阪魂 14444319

ユニクロ デンデンBT(ナニワ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14444319 品番 16X70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥971
販売価格(税別)
883
寸法L(mm)70 寸法A(mm)32 寸法S(mm)45 寸法B(mm)16 寸法C(mm)16.5 ねじの呼びdM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする