大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
ユニクロ デンデンBT(ナニワ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14444425
品番
24X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,648
販売価格(税別)
¥
3,316
バスケットに入れる
寸法L(mm)
100
寸法A(mm)
48
寸法S(mm)
60
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
24.5
ねじの呼びd
M24