1/2X50 SUS ロングアイBT 大阪魂 14444529 1/2X50 SUS ロングアイBT 大阪魂 14444529 1/2X50 SUS ロングアイBT 大阪魂 14444529

SUS ロングアイBT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びd45659 注文コード14444529 品番1/2X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,622
販売価格(税別)
6,020
この商品はねじの呼びdなど41種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)50 寸法H(mm)51 寸法a(mm)50 寸法t(mm)9 寸法D(mm)25 寸法b(mm)30 寸法h(mm)26 寸法c(mm)10 ねじの呼びd45659

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする