10X55 SUS ロングアイBT 大阪魂 14444565 10X55 SUS ロングアイBT 大阪魂 14444565 10X55 SUS ロングアイBT 大阪魂 14444565

SUS ロングアイBT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びdM10 注文コード14444565 品番10X55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,396
販売価格(税別)
4,905
この商品はねじの呼びdなど41種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)55 寸法H(mm)41.5 寸法a(mm)41 寸法t(mm)7 寸法D(mm)20 寸法b(mm)25 寸法h(mm)21 寸法c(mm)8 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする