16X30 SUS ロングアイBT 大阪魂 14444678 16X30 SUS ロングアイBT 大阪魂 14444678 16X30 SUS ロングアイBT 大阪魂 14444678

SUS ロングアイBT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びdM16 注文コード14444678 品番16X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,239
販売価格(税別)
5,672
この商品はねじの呼びdなど41種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)30 寸法H(mm)60 寸法a(mm)60 寸法t(mm)11 寸法D(mm)30 寸法b(mm)35 寸法h(mm)30 寸法c(mm)12.5 ねじの呼びdM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする