大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
SUS ロングアイBT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼びd
M20
注文コード
14444730
品番
20X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,934
販売価格(税別)
¥
9,940
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
35
寸法H(mm)
71
寸法a(mm)
72
寸法t(mm)
13
寸法D(mm)
35
寸法b(mm)
40
寸法h(mm)
35
寸法c(mm)
16
ねじの呼びd
M20