大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
SUS ロングアイBT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼びd
M8
注文コード
14444879
品番
8X65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,872
販売価格(税別)
¥
3,520
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
65
寸法H(mm)
33.3
寸法a(mm)
32.6
寸法t(mm)
5
寸法D(mm)
16
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
17
寸法c(mm)
6.3
ねじの呼びd
M8