8X75 SUS ロングアイBT 大阪魂 14444897 8X75 SUS ロングアイBT 大阪魂 14444897 8X75 SUS ロングアイBT 大阪魂 14444897

SUS ロングアイBT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びdM8 注文コード14444897 品番8X75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,019
販売価格(税別)
5,472
この商品はねじの呼びdなど41種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)75 寸法H(mm)33.3 寸法a(mm)32.6 寸法t(mm)5 寸法D(mm)16 寸法b(mm)20 寸法h(mm)17 寸法c(mm)6.3 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする