5X12 3カ-W 10.9フランジBT(2シュ 大阪魂 14445159 5X12 3カ-W 10.9フランジBT(2シュ 大阪魂 14445159 5X12 3カ-W 10.9フランジBT(2シュ 大阪魂 14445159

3カ-W 10.9フランジBT(2シュ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(17個) 注文コード 14445159 品番 5X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12 寸法S(mm)8 寸法c(mm)0.7 寸法k(mm)5 寸法dk(mm)12 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする