16X50 ステン4カクBT(ゼン(B1182 大阪魂 14445816 16X50 ステン4カクBT(ゼン(B1182 大阪魂 14445816 16X50 ステン4カクBT(ゼン(B1182 大阪魂 14445816

ステン4カクBT(ゼン(B1182

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14445816 品番 16X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,147
販売価格(税別)
1,952
長さ(mm)50 呼び径M16 寸法t(mm)0.6〜0.4 寸法s(mm)24 寸法d1(mm)22.0〜21.0 寸法k(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする