大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
ステン4カクBT(ゼン(B1182
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14445825
品番
16X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,360
販売価格(税別)
¥
2,145
バスケットに入れる
長さ(mm)
60
呼び径
M16
寸法t(mm)
0.6〜0.4
寸法s(mm)
24
寸法d1(mm)
22.0〜21.0
寸法k(mm)
10