3/4X100 デンデンBT 大阪魂 14446218 3/4X100 デンデンBT 大阪魂 14446218 3/4X100 デンデンBT 大阪魂 14446218

デンデンBT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14446218 品番 3/4X100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,305
販売価格(税別)
3,914
長さ(mm)100 寸法a(mm)38 寸法b(mm)19 寸法c(mm)20 ねじの呼びdW3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする