3/8X50 デンデンBT 大阪魂 14446227 3/8X50 デンデンBT 大阪魂 14446227 3/8X50 デンデンBT 大阪魂 14446227

デンデンBT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14446227 品番 3/8X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥954
販売価格(税別)
867
長さ(mm)50 寸法a(mm)20 寸法b(mm)10 寸法c(mm)10.2 ねじの呼びdW3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする