5/8X150 デンデンBT 大阪魂 14446270 5/8X150 デンデンBT 大阪魂 14446270 5/8X150 デンデンBT 大阪魂 14446270

デンデンBT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14446270 品番 5/8X150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,668
販売価格(税別)
2,425
長さ(mm)150 寸法a(mm)32 寸法b(mm)16 寸法c(mm)16.5 ねじの呼びdW5/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする