大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
デンデンBT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14446288
品番
5/8X90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,971
販売価格(税別)
¥
1,792
バスケットに入れる
長さ(mm)
90
寸法a(mm)
32
寸法b(mm)
16
寸法c(mm)
16.5
ねじの呼びd
W5/8