4X15 ユニクロ プレスチョウBT(ミツボシ 大阪魂 14446331 4X15 ユニクロ プレスチョウBT(ミツボシ 大阪魂 14446331 4X15 ユニクロ プレスチョウBT(ミツボシ 大阪魂 14446331

ユニクロ プレスチョウBT(ミツボシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(34個) 注文コード 14446331 品番 4X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15 サイズM4 寸法H(mm)10 寸法A(mm)7 寸法D(mm)21 寸法B(mm)7 寸法C(mm)2.5 寸法T(mm)0.8 寸法A1(mm)12 寸法G(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする