大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
ユニクロ プレスチョウBT(ミツボシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1袋(37個)
注文コード
14446367
品番
4X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
サイズ
M4
寸法H(mm)
10
寸法A(mm)
7
寸法D(mm)
21
寸法B(mm)
7
寸法C(mm)
2.5
寸法T(mm)
0.8
寸法A1(mm)
12
寸法G(mm)
5