大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
3カ-W 10.9フランジBT(ホソメ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14446866
品番
16X50P1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥788
販売価格(税別)
¥
716
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
ピッチ(mm)
1.5
寸法S(mm)
22
寸法c(mm)
1.8
寸法k(mm)
15
寸法dk(mm)
33
ねじの呼びd
M16