大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
3カ-W デンデンBT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14447119
品番
3/8X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥829
販売価格(税別)
¥
754
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
寸法a(mm)
20
寸法b(mm)
10
寸法c(mm)
10.2
ねじの呼びd
W3/8