大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
3カ-W 7)フランジBT(1シュSナシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
14448099
品番
10X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
寸法s(mm)
14
寸法K(mm)
8.5
寸法dk(mm)
21
ねじの呼びd
M10