10X25P1.25 3カ-W 7)フランジBT(1シュSナシ 大阪魂 14448126 10X25P1.25 3カ-W 7)フランジBT(1シュSナシ 大阪魂 14448126 10X25P1.25 3カ-W 7)フランジBT(1シュSナシ 大阪魂 14448126

3カ-W 7)フランジBT(1シュSナシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(7個) 注文コード 14448126 品番 10X25P1.25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25 寸法s(mm)14 寸法c(mm)1.6 寸法k(mm)8.5 寸法dk(mm)21 ねじの呼びdM10 P=1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする