8X35X22 3カ-W 7)フランジBT(1シュSナシ 大阪魂 14448257 8X35X22 3カ-W 7)フランジBT(1シュSナシ 大阪魂 14448257 8X35X22 3カ-W 7)フランジBT(1シュSナシ 大阪魂 14448257

3カ-W 7)フランジBT(1シュSナシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 14448257 品番 8X35X22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)35 寸法l(mm)22 寸法s(mm)12 寸法K(mm)6.9 寸法dk(mm)17.5 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする