大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
3カ-W 7)フランジBT(1シュSナシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(6個)
注文コード
14448275
品番
8X70X23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
70
寸法l(mm)
23
寸法s(mm)
12
寸法K(mm)
6.9
寸法dk(mm)
17.5
ねじの呼びd
M8