大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
SUS フラットフランジボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(21個)
注文コード
14448327
品番
4X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
寸法S(mm)
7
寸法c(mm)
0.8
寸法k(mm)
3.6
寸法dk(mm)
10.5
ねじの呼びd
M4