5X20 SUS フラットフランジボルト 大阪魂 14448397 5X20 SUS フラットフランジボルト 大阪魂 14448397 5X20 SUS フラットフランジボルト 大阪魂 14448397

SUS フラットフランジボルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(14個) 注文コード 14448397 品番 5X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20 寸法S(mm)8 寸法c(mm)1 寸法k(mm)4.5 寸法dk(mm)12 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする