※寸法図
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
クロメート 4)フランジBT(Sツキエウラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(8個)
注文コード
14449271
品番
10X30P1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
ピッチ(mm)
1.25
寸法s(mm)
14
寸法k(mm)
10
呼び径d
M10
寸法dk(mm)
21