※寸法図

10X35P1.25 クロメート 4)フランジBT(Sツキエウラ 大阪魂 14449280 10X35P1.25 クロメート 4)フランジBT(Sツキエウラ 大阪魂 14449280

クロメート 4)フランジBT(Sツキエウラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(7個) 注文コード 14449280 品番 10X35P1.25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)35 ピッチ(mm)1.25 寸法s(mm)14 寸法k(mm)10 呼び径dM10 寸法dk(mm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする