ユニクロ バケットボルト(クジラ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14449596 品番 10X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

バケットボルト(ボルトのみ ナットなし)
材質:スチール、ステンレス(SUS304)
コンベアーベルトのエレベーターバケット、付属部品の取り付け、ベルトの重ね継ぎにご使用ください。爪とボルトを一体化させてる事により、オーバルファスナーより丈夫です。
別売りの真円ワッシャー、特殊ナット、ワッシャーを組み合わせれます。(ボルトの長さはM6のステンレス以外は全長です)

材質スチール、ステンレス(SUS304) 長さ(mm)40 ねじ径(mm)10 表面処理ユニクロ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする