大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
3カ-W 7TフランジBT( D=10.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(17個)
注文コード
14450129
品番
6X50X18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
寸法S(mm)
8
寸法l(mm)
18
寸法c(mm)
1
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼び
M6
寸法dc(mm)
10.5
ねじ部長さ(mm)
半ねじ