大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
3カユニクロ Uボルト(コウカンヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(8個)
注文コード
14450330
品番
1/4X20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法H(mm)
42
呼び寸法
20A 3/4用
ねじ径
W1/4
寸法E(mm)
18
寸法P(mm)
34
寸法R(mm)
15
鋼管外径(mm)
27.2