大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 角根丸頭ボルト
8TネカクBT(Bガタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼びd
M10
長さ(mm)
55
注文コード
14450488
品番
10X55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・長さ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
55
ピッチ(mm)
1.5
寸法S(mm)
10
寸法b(mm)
26
寸法k(mm)
6
寸法dk(mm)
24
ねじの呼びd
M10
寸法k1(mm)
6