大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 角根丸頭ボルト
8TネカクBT(Bガタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
ねじの呼びd
M6
長さ(mm)
20
注文コード
14450540
品番
6X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・長さ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
20
ピッチ(mm)
1
寸法S(mm)
6
寸法b(mm)
18
寸法k(mm)
4
寸法dk(mm)
16
ねじの呼びd
M6
寸法k1(mm)
4