12X75(ゼン SUS ネカクBT(A-1 K=6 大阪魂 14450838 12X75(ゼン SUS ネカクBT(A-1 K=6 大阪魂 14450838 12X75(ゼン SUS ネカクBT(A-1 K=6 大阪魂 14450838

SUS ネカクBT(A-1 K=6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14450838 品番 12X75(ゼン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,194
販売価格(税別)
1,085

首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です
丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です
締結後も化粧性がございます
十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます
根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます
サプライヤの在庫しているA形は1種になります
B形は半ねじで在庫している分がございます
強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか?
8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます
検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは
「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます
サンコー社員の独り言1・・・
根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ)
そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。
サンコー社員の独り言2・・・
もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります
サンコー社員の独り言3・・・
根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです
(○ミリ〜△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです)
六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます
製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません
サンコー社員の独り言4・・・
JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。
しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております
※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております

材質SUS 長さ(mm)75 呼びM12 寸法s(mm)12 寸法k(mm)6 寸法dk(mm)26 寸法k1(mm)6 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする