大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 角根丸頭ボルト
SUS ネカクBT(A-1 K=6
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14450847
品番
12X75(ハン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,247
販売価格(税別)
¥
1,134
バスケットに入れる
材質
SUS
長さ(mm)
75
形
A形1種
呼び
M12
寸法b(mm)
約30
寸法s(mm)
12
寸法k(mm)
6
寸法dk(mm)
26
寸法k1(mm)
6
ねじ部長さ(mm)
半ねじ